Novalux - FORTY8 TRACK: EMBOUT RECESSED TRACK BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 26 mm
largeur - 47 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833134486
Réf. Sonepar
08244313448
Réf. Fournisseur
110921.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée
capot final
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
26 mm
largeur
47 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
2 mm
FORTY8 TRACK: EMBOUT RECESSED TRACK BLANC