Novalux - FORTY8 TRACK: LINEAR JOINT - 110920.99

CopieCopie
Novalux - FORTY8 TRACK: LINEAR JOINT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - acier

  • couleur - aluminium

  • largeur - 63 mm

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833134479

Réf. Sonepar

08244313447

Réf. Fournisseur

110920.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

acier

couleur:

aluminium

largeur:

63 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

FORTY8 TRACK: LINEAR JOINT