Novalux - FORTY8 TRACK: SUSPENSION KIT 3M NOIR - 110913.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 30 mm
longueur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833134349
Réf. Sonepar
08244313434
Réf. Fournisseur
110913.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
30 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
3017 mm
diamètre:
12 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non