Novalux - GHOST EVO : DIFFUSEUR OPALE L=3000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
couleur - blanc
finition de la grille/du réflecteur - sans
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833090041
Réf. Sonepar
08244309004
Réf. Fournisseur
104037.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée
blindage
couleur
blanc
finition de la grille/du réflecteur
sans
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
matériau
plastique
type de couvercle
opale
longueur
3000 mm
largeur
98 mm
hauteur/profondeur
7 mm
GHOST EVO : DIFFUSEUR OPALE L=3000