Novalux - GHOST EVO : EMBOUTS NOIR (2 PCS) - 104053.02

CopieCopie
Novalux - GHOST EVO : EMBOUTS NOIR (2 PCS)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 243 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833098832

Réf. Sonepar

08244309883

Réf. Fournisseur

104053.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

100 mm

longueur:

243 mm

hauteur:

212 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

GHOST EVO : EMBOUTS NOIR (2 PCS)

Les Atouts de la gamme:

52333628