Novalux - HALOS : ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE ON-OFF 1440
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
variation DALI - Non
tension de sortie - 220...240 V
adapté à un courant constant - Oui
adapté à une tension constante - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833093233
Réf. Sonepar
08244309323
Réf. Fournisseur
105109.99
Réf. Commerciale
Novalux
modèle
statique
variation DALI
Non
tension de sortie
220...240 V
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
235 mm
largeur
100 mm
hauteur
31 mm
diamètre
105 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
HALOS : ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE ON-OFF 1440