Novalux - HALOS-B : ALIMENTATION 230-240V 50/60 HZ POUR LES VERSIONS 962MM ET 1440MM - 107125.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 20...54 V
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833106001
Réf. Sonepar
08244310600
Réf. Fournisseur
107125.99
Marque
Novalux
tension de sortie:
20...54 V
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
235 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
31 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
I
diamètre:
105 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
52334556