Novalux - HALOS-B : PATERE POUR CABLES CONVERGENTS, OR, ALIMENTATION INTEGREE, POUR LES VE - 107127.22

CopieCopie
Novalux - HALOS-B : PATERE POUR CABLES CONVERGENTS, OR, ALIMENTATION INTEGREE, POUR LES VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 20...54 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833105998

Réf. Sonepar

08244310599

Réf. Fournisseur

107127.22

Réf. Commerciale

Novalux

tension de sortie:

20...54 V

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

hauteur:

52 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

diamètre:

300 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

HALOS-B : PATERE POUR CABLES CONVERGENTS, OR, ALIMENTATION INTEGREE, POUR LES VERSIONS 962MM ET 1440MM

Les Atouts de la gamme:

52334562