Novalux - HALOS-B : PATERE POUR CABLES PARALLELES, OR, ALIMENTATION INTEGREE, VARIABLE, PO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Oui
tension de sortie - 20...54 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
variation 0-10V - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833106100
Réf. Sonepar
08244310610
Réf. Fournisseur
107130.22
Réf. Commerciale
Novalux
modèle
dynamique
variation DALI
Oui
tension de sortie
20...54 V
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Non
boîtier
boîtier métallique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
hauteur
52 mm
diamètre
300 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
HALOS-B : PATERE POUR CABLES PARALLELES, OR, ALIMENTATION INTEGREE, VARIABLE, POUR LES VERSIONS 962MM ET 1440MM