Novalux - HALOS MINI VERTICAL : PATERE POUR INSTALLATION SIMPLE, SANS ALIMENTATION, CAFÉ - 107347.20

CopieCopie
Novalux - HALOS MINI VERTICAL : PATERE POUR INSTALLATION SIMPLE, SANS ALIMENTATION, CAFÉ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • hauteur - 27 mm

  • diamètre - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833109392

Réf. Sonepar

08244310939

Réf. Fournisseur

107347.20

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier de protection

matériau:

aluminium

couleur:

autre

hauteur:

27 mm

diamètre:

95 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HALOS MINI VERTICAL : PATERE POUR INSTALLATION SIMPLE, SANS ALIMENTATION, CAFÉ

Les Atouts de la gamme:

52334698