nouveau

Novalux - HALOS MINI VERTICALE : ALIM. ON/OFF D=482 - 107324.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de sortie - 45...45 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833101075

Réf. Sonepar

08451310107

Réf. Fournisseur

107324.99

Marque

Novalux

puissance de sortie:

45...45 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

146.5 mm

largeur:

43.5 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

diamètre:

54 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

HALOS MINI VERTICALE : ALIM. ON/OFF D=482

Les Atouts de la gamme:

Voici la version la plus sobre et la plus élégante de la famille HALOS, pour donner une touche de lumière sophistiquée à tous les espaces. HALOS MINI est un profilé LED circulaire et minimaliste à émission de lumière interne. Éclairage Novalux en suspension horizontale ou verticale, désormais disponible dans la version applique.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.