Novalux - HALOS MINI VERTICALE : PATÈRE ALIMENTATION DALI/PUSH D=962 BLANC - 107330.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Oui
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HALOS-MINI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8026833101174
Réf. Sonepar
08244310117
Réf. Fournisseur
107330.01
Réf. Commerciale
Novalux
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
395 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
36 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
I
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
52334616