Novalux - HALOS : PATERE POUR CABLES PARALLELES, CAPPUCCINO, INSTALLATION SIMPLE, ALIMENTA - 105151.21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 20...54 V
courant de sortie - 1800...1800 mA
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833106834
Réf. Sonepar
08244310683
Réf. Fournisseur
105151.21
Réf. Commerciale
Novalux
tension de sortie:
20...54 V
courant de sortie:
1800...1800 mA
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
hauteur:
52 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
I
diamètre:
300 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
52333808