Novalux - HALOS : PATERE POUR INSTALLATION SIMPLE, SANS ALIMENTATION, BLANC - 105157.01

CopieCopie
Novalux - HALOS : PATERE POUR INSTALLATION SIMPLE, SANS ALIMENTATION, BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • hauteur - 27 mm

  • diamètre - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833107084

Réf. Sonepar

08244310708

Réf. Fournisseur

105157.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

hauteur:

27 mm

diamètre:

95 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HALOS : PATERE POUR INSTALLATION SIMPLE, SANS ALIMENTATION, BLANC

Les Atouts de la gamme:

52333835