Novalux - HERO C : EMBOUTS 2 PIECES NOIR - 108860.02

CopieCopie
Novalux - HERO C : EMBOUTS 2 PIECES NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 6 mm

  • longueur - 61 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833114266

Réf. Sonepar

08244311426

Réf. Fournisseur

108860.02

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

6 mm

longueur:

61 mm

hauteur:

68 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO C : EMBOUTS 2 PIECES NOIR

Les Atouts de la gamme:

52336552