Novalux - HERO C : PROFIL EN L ENCASTRE, ANGLE GAUCHE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 150 NOIR - 108853.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 150 mm
longueur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833114334
Réf. Sonepar
08244311433
Réf. Fournisseur
108853.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
150 mm
longueur:
150 mm
hauteur:
53 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non