Novalux - HERO C : PROFIL LED LINEAIRE ENCASTRE AVEC CADRE, MODULE DETECTEUR, 250 BLANC - 108858.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
profondeur - 250 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833114891
Réf. Sonepar
08244311489
Réf. Fournisseur
108858.01
Réf. Commerciale
Novalux
modèle:
unité de contrôle
profondeur:
250 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
53 mm
hauteur:
68 mm
Les Atouts de la gamme:
52336547