Novalux - HERO C : PROFIL LIN ENC AV CADRE, MODULE SPOT DE SECOURS, DALI-PUSH, 250 NOIR - 108870.02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • profondeur - 250 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833128317

Réf. Sonepar

08244312831

Réf. Fournisseur

108870.02

Réf. Commerciale

Novalux

modèle:

régulateur de lumière électronique

profondeur:

250 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

53 mm

hauteur:

68 mm

HERO C : PROFIL LED LINEAIRE ENCASTRE AVEC CADRE, MODULE SPOT DE SECOURS, DALI-PUSH, 250 NOIR

Les Atouts de la gamme:

52336578