Novalux - HERO C : PROFIL LINEAIRE ENCASTRE AVEC CADRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 1120 BLANC - 108855.01

CopieCopie
Novalux - HERO C : PROFIL LINEAIRE ENCASTRE AVEC CADRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 1120 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 53 mm

  • longueur - 1120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833114921

Réf. Sonepar

08244311492

Réf. Fournisseur

108855.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

53 mm

longueur:

1120 mm

hauteur:

68 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO C : PROFIL LINEAIRE ENCASTRE AVEC CADRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 1120 BLANC

Les Atouts de la gamme:

52336541