Novalux - HERO C : PROFIL LINEAIRE ENCASTRE AVEC CADRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 1680 NOIR - 108857.02

CopieCopie
Novalux - HERO C : PROFIL LINEAIRE ENCASTRE AVEC CADRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 1680 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 53 mm

  • longueur - 1680 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833114297

Réf. Sonepar

08244311429

Réf. Fournisseur

108857.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

53 mm

longueur:

1680 mm

hauteur:

68 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO C : PROFIL LINEAIRE ENCASTRE AVEC CADRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 1680 NOIR