Novalux - HERO : CÂBLE DE SUSPENSION POUR DEBUT ET FIN DE LIGNE (1 PIECE) - 108685.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - aluminium
longueur - 3000 mm
hauteur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833123688
Réf. Sonepar
08244312368
Réf. Fournisseur
108685.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
aluminium
longueur:
3000 mm
hauteur:
3000 mm
diamètre:
12 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non


