Novalux - HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680 - 108925.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HERO ACCESSORI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8026833140289
Réf. Sonepar
08244314028
Réf. Fournisseur
108925.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
180 °
couleur:
blanc
longueur:
1680 mm
largeur:
52 mm
hauteur/profondeur:
8 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non