Novalux - HERO: DIFF. OPALE TL PER 2520 - 108928.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833140319

Réf. Sonepar

08244314031

Réf. Fournisseur

108928.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

180 °

couleur:

blanc

longueur:

2520 mm

largeur:

52 mm

hauteur/profondeur:

8 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

HERO: DIFF. OPALE TL PER 2520