Novalux - HERO : DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE, L= 2240 - 108914.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833115966
Réf. Sonepar
08244311596
Réf. Fournisseur
108914.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
2240 mm
largeur:
48 mm
hauteur/profondeur:
6 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair
Les Atouts de la gamme:
52336594








