fin de vie

Novalux - HERO : DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE, L= 5700 - 108918.99

CopieCopie
Novalux - HERO : DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE, L= 5700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833116000

Réf. Sonepar

08244311600

Réf. Fournisseur

108918.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

5700 mm

largeur:

48 mm

hauteur/profondeur:

6 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

HERO : DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE, L= 5700

Les Atouts de la gamme:

52336598