Novalux - HERO : EMBOUTS CAFÉ (2 PIECES)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
couleur - autre
matériau - aluminium
longueur - 2 mm
largeur - 53 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833123671
Réf. Sonepar
08244312367
Réf. Fournisseur
108684.20
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée
capot final
couleur
autre
matériau
aluminium
longueur
2 mm
largeur
53 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
69 mm
HERO : EMBOUTS CAFÉ (2 PIECES)