Novalux - HERO : KIT D'ALIMENTATION, L1200 5x 1,5 CAFÉ - 108921.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 54 mm
longueur - 84 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833107213
Réf. Sonepar
08244310721
Réf. Fournisseur
108921.20
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
54 mm
longueur:
84 mm
hauteur:
1250 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
HERO : KIT D'ALIMENTATION, L1200 5x 1,5 CAFÉ