Novalux - HERO : KIT D'ALIMENTATION, L3000 5x 1,5 NOIR - 108922.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 54 mm
longueur - 84 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833107244
Réf. Sonepar
08244310724
Réf. Fournisseur
108922.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
54 mm
longueur:
84 mm
hauteur:
3050 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
HERO : KIT D'ALIMENTATION, L3000 5x 1,5 NOIR