Novalux - HERO M: COPPIA DI TESTATE NOIR - 113239.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 10 mm
longueur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833145338
Réf. Sonepar
08244314533
Réf. Fournisseur
113239.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
10 mm
longueur:
35 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
HERO M: COPPIA DI TESTATE NOIR