Novalux - HERO M: CORPO L1908MM NOIR - 113203.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 35 mm
longueur - 1908 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833144591
Réf. Sonepar
08244314459
Réf. Fournisseur
113203.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
35 mm
longueur:
1908 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non