Novalux - HERO M: KIT SOSPENSIONE - 113240.99

CopieCopie
Novalux - HERO M: KIT SOSPENSIONE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • longueur - 3000 mm

  • hauteur - 41 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833145369

Réf. Sonepar

08244314536

Réf. Fournisseur

113240.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

hauteur:

41 mm

diamètre:

16 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

HERO M: KIT SOSPENSIONE