Novalux - HERO M: MOD.LED 24W L1272MM 3K - 113218.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 24...24 W
flux lumineux - 3460...3460 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 120...120 °
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833144768
Réf. Sonepar
08244314476
Réf. Fournisseur
113218.99
Réf. Commerciale
Novalux
puissance de la lampe:
24...24 W
flux lumineux:
3460...3460 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
120...120 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Oui
courant de fonctionnement:
700...700 mA
tension de fonctionnement:
24...24 V
tension de lampe:
24.2...24.2 V
forme:
rectangulaire
couleur:
blanc
flexible:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
type de connexion:
autre
adapté à l'éclairage général:
Non
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
1272 mm
largeur:
29 mm
hauteur:
40 mm
indice de protection (IP):
IP20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non