Novalux - HERO MB: M. DA/P 1908 3 DRIVER - 113340.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation centrale

  • nombre de conducteurs - 6

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833149749

Réf. Sonepar

08244314974

Réf. Fournisseur

113340.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation centrale

nombre de conducteurs:

6

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

aluminium

HERO MB: M. DA/P 1908 3 DRIVER