Novalux - HERO MB: MOD.LED IND 30W 1908 3K - 113321.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 30...30 W

  • flux lumineux - 3490...3490 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833145680

Réf. Sonepar

08244314568

Réf. Fournisseur

113321.99

Réf. Commerciale

Novalux

puissance de la lampe:

30...30 W

flux lumineux:

3490...3490 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

120...120 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Non

courant de fonctionnement:

700...700 mA

tension de fonctionnement:

24...24 V

tension de lampe:

60...60 V

couleur:

rouge/blanc

flexible:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

1908 mm

largeur:

18 mm

hauteur:

15 mm

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

HERO MB: MOD.LED IND 30W 1908 3K