Novalux - HERO : MODULE AVEC CAPTEUR DE PRESENCE ET LUMINOSITE, 250, BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
largeur - 53 mm
hauteur - 69 mm
profondeur - 250 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833128041
Réf. Sonepar
08244312804
Réf. Fournisseur
1086A0.01
Réf. Commerciale
Novalux
modèle
multicapteur
largeur
53 mm
hauteur
69 mm
profondeur
250 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
HERO : MODULE AVEC CAPTEUR DE PRESENCE ET LUMINOSITE, 250, BLANC