Novalux - HERO : PROFIL EN L, PLAFOND/SUSPENSION/ENCASTRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, ANGLE GAUCHE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
couleur - autre
matériau - aluminium
longueur - 150 mm
largeur - 150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833117014
Réf. Sonepar
08244311701
Réf. Fournisseur
108677.20
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur en forme de L
couleur
autre
matériau
aluminium
longueur
150 mm
largeur
150 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
69 mm
HERO : PROFIL EN L, PLAFOND/SUSPENSION/ENCASTRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, ANGLE GAUCHE 150 CAFÉ