Novalux - HERO : PROFIL LINEAIRE, PLAFOND/SUSPENSION/ENCASTRE, PROFIL VIDE CÂBLÉ, 1120 CAP - 108679.21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 53 mm
longueur - 1120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833117106
Réf. Sonepar
08244311710
Réf. Fournisseur
108679.21
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
53 mm
longueur:
1120 mm
hauteur:
69 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non