Novalux - HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO - 1086A1.99

CopieCopie
Novalux - HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • couleur - aluminium

  • longueur - 3000 mm

  • hauteur - 3000 mm

  • diamètre - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139337

Réf. Sonepar

08244313933

Réf. Fournisseur

1086A1.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

couleur:

aluminium

longueur:

3000 mm

hauteur:

3000 mm

diamètre:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

Les Atouts de la gamme:

55112669