Novalux - HERO : SUPPORT D'ENCASTREMENT (1 PIECE) - 108688.99

CopieCopie
Novalux - HERO : SUPPORT D'ENCASTREMENT (1 PIECE)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - aluminium

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833123732

Réf. Sonepar

08244312373

Réf. Fournisseur

108688.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

aluminium

largeur:

30 mm

longueur:

115 mm

hauteur:

57 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO : SUPPORT D'ENCASTREMENT (1 PIECE)

Les Atouts de la gamme:

52335524