nouveau

Novalux - HERO : SUPPORT MURAL BLANC (1 PIECE) - 108687.01

CopieCopie
Novalux - HERO : SUPPORT MURAL BLANC (1 PIECE)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833123701

Réf. Sonepar

08451312370

Réf. Fournisseur

108687.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

30 mm

longueur:

45 mm

hauteur:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO : SUPPORT MURAL BLANC (1 PIECE)

Les Atouts de la gamme:

HERO est le nouveau système linéaire LED Novalux pour une installation en suspension, au plafond, au mur, ou encastré dans une plaque de plâtre. Performant et flexible, grâce à la grande variété d’optiques LED à haut rendu des couleurs. HERO est disponible avec un diffuseur opale ou UGR<19, en version à micro-optiques ou avec des spots orientables.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.