fin de vie

Novalux - HERO : SUPPORT MURAL CAFÉ (1 PIECE) - 108687.20

CopieCopie
Novalux - HERO : SUPPORT MURAL CAFÉ (1 PIECE)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833123725

Réf. Sonepar

08244312372

Réf. Fournisseur

108687.20

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

30 mm

longueur:

45 mm

hauteur:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO : SUPPORT MURAL CAFÉ (1 PIECE)

Les Atouts de la gamme:

52335522