Novalux - HM SIX: SUSPENSION KIT 6 PZ - 113713.99
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
longueur - 3000 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833150226
Réf. Sonepar
08244315022
Réf. Fournisseur
113713.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
3000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
HM SIX: SUSPENSION KIT 6 PZ