Novalux - KIT SUSPENSION RÉGLABLE 2 PCS NOIR - 106721.02

CopieCopie
Novalux - KIT SUSPENSION RÉGLABLE 2 PCS NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - noir

  • longueur - 3000 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833099556

Réf. Sonepar

08244309955

Réf. Fournisseur

106721.02

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

noir

longueur:

3000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

KIT SUSPENSION RÉGLABLE 2 PCS NOIR

Les Atouts de la gamme:

52334470