Novalux - KONE : COLLERETTE POUR ENCASTRÉ 10W, OR MAT - 103611.15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 36 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833091338
Réf. Sonepar
08244309133
Réf. Fournisseur
103611.15
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
36 °
couleur:
or
longueur:
65 mm
diamètre:
65 mm
hauteur/profondeur:
5 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de la gamme:
52333532