Novalux - KONE TND: LED 10W 3K 500MA 55° BLANC - 103640.01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833141064

Réf. Sonepar

08244314106

Réf. Fournisseur

103640.01

Marque

Novalux

KONE TND: LED 10W 3K 500MA 55° BLANC

Les Atouts de la gamme:

55112542