Novalux - KONE TND: LED 10W 3K 500MA 55° NOIR - 103640.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833141071
Réf. Sonepar
08244314107
Réf. Fournisseur
103640.02
Marque
Novalux
KONE TND: LED 10W 3K 500MA 55° NOIR
Les Atouts de la gamme:
55112543
Les Atouts de la gamme:
55112543




