Novalux - LI-NEAR : KIT SUSPENSION 3M 1 PC - 107207.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 70 mm
longueur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833099785
Réf. Sonepar
08244309978
Réf. Fournisseur
107207.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
70 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
25 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
LI-NEAR : KIT SUSPENSION 3M 1 PC