Novalux - LI-NEAR : MODULE F/M 5 POLES 1,65M BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 3600 W
modèle - 1 longueur
longueur - 1650 mm
indice de protection (IP) - IP40
nombre de conducteurs de câblage - 5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8026833099723
Réf. Sonepar
08244309972
Réf. Fournisseur
107201.01
Réf. Commerciale
Novalux
puissance de la lampe du luminaire linéaire
3600 W
modèle
1 longueur
longueur
1650 mm
indice de protection (IP)
IP40
nombre de conducteurs de câblage
5
matériau
aluminium
couleur
blanc
largeur
70 mm
distance variable des supports d'appareils
Oui
avec câblage
Oui
section transversale des conducteurs de câblage
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble
Non
avec caniveau de câble
Oui
raccordement électrique avec fiche
Oui
coupleur électromécanique intégré
Non
hauteur
40 mm
classe de protection
I
LI-NEAR : MODULE F/M 5 POLES 1,65M BLANC
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire à LED qui peut être installé en rangée continue, est conçu pour l'éclairage des espaces commerciaux et industriels, en conjuguant efficacité et fiabilité. Des modules LED sont disponibles dans la version avec un angle du faisceau diffusé de 90° pour l’éclairage uniforme de grandes surfaces, dans la version avec optique en éventail batwing, indiqué pour l'éclairage de plans verticaux, et le module binaire pour le montage de spots orientables.