Novalux - LI-NEAR : MODULE TERMINALE L=210MM+EMBOUTS+SC - 107204.01

CopieCopie
Novalux - LI-NEAR : MODULE TERMINALE L=210MM+EMBOUTS+SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833099754

Réf. Sonepar

08244309975

Réf. Fournisseur

107204.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

70 mm

longueur:

220 mm

hauteur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LI-NEAR : MODULE TERMINALE L=210MM+EMBOUTS+SC