Novalux - LISA : LAMPADAIRE E27 MAX 40W IP44 OP. 1,8M - 104801.13

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 1800 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833091956

Réf. Sonepar

08244309195

Réf. Fournisseur

104801.13

Réf. Commerciale

Novalux

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

1800 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

douille:

E27

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

plastique opalin

couleur de la verrine:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

0...40 W

angle de rayonnement ajustable:

non

longueur:

1800 mm

diamètre:

500 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

LISA : LAMPADAIRE E27 MAX 40W IP44 OP. 1,8M

Les Atouts de la gamme:

52333728